Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLANTIC Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A4, Ausaführung Gussfuss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ATLANTIC Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A4, Ausaführung Gussfuss
ATLANTIC Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A4, Ausaführung Gussfuss
ATLANTIC Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A4, Ausaführung Gussfuss
Artikel-Nr.:
     894-AT1624
Hersteller:
     Modulex
Herst.-Nr.:
     AT1624
EAN/GTIN:
     4044589366542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
ATLANTIC Bodenaufsteller A4 mit schwerem Gussfuß und einer Infotafel in Alumium-Optik
ATLANTIC Bodenaufsteller

 

Der Bodenaufsteller mit schwerem Gussfuß sorgt für mehr Stabilittät.

Durch die patentierte Verschlusstechnik lässt sich die Atlantic Infotafel leicht öffnen und so die Beschriftungseinlagen aus Papier oder Folie schnell und jederzeit austauschen. Die klare Linienführung und der schlichte silberne Rahmen aus hochwertigem Kunststoff lassen die Einlagen besonders hochwertig erscheinen.

  • Rahmen: silber matt
  • flache Bauweise, schwungvoll gerundetes Design
  • patentierter Verschluss garantiert leichten Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier

Die Schilderserie Atlantic ist aufgrund der Vielzahl an Variationen zur Kennzeichnung eines kompletten Gebäudekomplexes geeignet.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
118,0
Tiefe [cm]:
21,4
Material Abdeckung:
Kunststoff
Produktart:
Bodenaufsteller
Produktkategorie:
Infotafel
Farbe:
silber
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Oberfläche:
matt
Produktserie:
Atlantic
Verschluss:
Klemmverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
MODULEX
B × H × T [cm]:
31,0 × 118,0 × 21,4
B × H:
31,0 × 118,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, infostand, ATLANTIC Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A4, Ausaführung Gussfuss, MODULEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 191,46*
€ 227,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 191,11*
€ 227,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 186,40*
€ 221,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 180,38*
€ 214,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 152,55*
€ 181,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.