Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Rauchwarnmelder mit festverbauter Batterie, Rauch + Temperatur Sensor


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Funk-Rauchwarnmelder mit festverbauter Batterie, Rauch + Temperatur Sensor
Funk-Rauchwarnmelder mit festverbauter Batterie, Rauch + Temperatur Sensor
Funk-Rauchwarnmelder mit festverbauter Batterie, Rauch + Temperatur Sensor
Artikel-Nr.:
     894-AW1451
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AW1451
EAN/GTIN:
     4044589400178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
ABUS Funk-Rauch- und Hitzewarnmelder RWM450 Funk warnt vor Hitze und Rauch, 3er Set zur drahtlosen Funkvernetzung
3er-Set ABUS Funk-Rauch- und Hitzewarnmelder RWM450 Funk

mit festverbauter 3V-Lithium-Batterie

  • zur drahtlosen Funkvernetzung
  • bis zu 12 Jahre Batterielebensdauer
  • für Küchen geeignet
  • optischer Sensor für Raucherkennung und Temperaturmessung
  • mehrere Funk-Rauchwarnmelder untereinander vernetzbar, Alarmsignal per Funk übertragen

gem. EN 14604:2005/AC:2008 und vfdb 14-01


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10,5
Höhe [cm]:
4,0
Norm:
DIN EN 14604
Produktart:
Hitzewarnmelder | Rauchmelder
Produktkategorie:
Rauch- und Gasmelder
Ausstattung:
Bi-Sensor (Rauch und Hitze) | festverbaute Batterie | Funkvernetzung
Batterielebensdauer [Jahre]:
12
Befestigungsart:
zum Verkleben
Erfassungsbereich [qm]:
40
Lautstärke [dB]:
88
Lieferung inkl.:
Batterien | Montagematerial
Montageort:
Decke
Spannung [V]:
3
Stromversorgung:
Batterien
Marke:
ABUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 209,75*
€ 254,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 209,63*
€ 254,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 254,56*
€ 302,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 252,91*
€ 300,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 244,02*
€ 290,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 233,56*
€ 277,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 209,63*
€ 249,46
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.