Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Warnaufsteller - Banane 4-seitig bedruckt ""ACHTUNG! Rutschgefahr"", 60cm, Kunstst."


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Warnaufsteller - Banane 4-seitig bedruckt ""ACHTUNG! Rutschgefahr"", 60cm, Kunstst."
"Warnaufsteller - Banane 4-seitig bedruckt ""ACHTUNG! Rutschgefahr"", 60cm, Kunstst."
"Warnaufsteller - Banane 4-seitig bedruckt ""ACHTUNG! Rutschgefahr"", 60cm, Kunstst."
"Warnaufsteller - Banane 4-seitig bedruckt ""ACHTUNG! Rutschgefahr"", 60cm, Kunstst."
Artikel-Nr.:
     894-BC0060
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     4044589439413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller
Warnaufsteller in Bananenoptik 4-seitig bedruckt: ACHTUNG! Rutschgefahr
Safety Marking Warnaufsteller Banana

so warnen Sie spielend!

Um die Aufmerksamkeit einer Person zu steigern und die Unfallgefahr zu reduzieren, wurde der Warnaufsteller Banana entwickelt. Die einzigartige Form und Gestaltung garantieren eine sofortige Wahrnehmung.

Das einfache Vorbeilaufen an Warnhinweisen war gestern, mit der Banana wird die Sensibilisierung für eine Gefahrenstelle spielend leicht geweckt.

  • 360° Grad Ansicht durch 4-seitige Bedruckung
  • stapelbar für eine umkomplizierte Lagerung
  • wird bis zu 22 mal besser wahrgenommen als standard A-Warnaufsteller
  • hochwertig und stabil
  • Material: Kunststoff, gelb

Egal ob in Firmen oder öffentlichen Einrichtungen, Warnaufsteller sollen vor allem eines: Den Unwissenden vor einer möglichen Gefahr warnen.

Leider werden Warnaufsteller immer wieder übersehen oder nicht wahrgenommen. Daher kommt es gerade in Bereichen großer Menschenansammlungen durch nasse und rutschige Böden zu vermeidbaren Unfällen.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
60,0
Produktart:
Warnpylone
Produktkategorie:
Warnaufsteller
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
stapelbar
Symbol:
Standardsymbol
Text:
Standardtext
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,84*
€ 28,53*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 28,53*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.