Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 125kg, DM: 80 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-BD0450
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
L420.B10.080
EAN/GTIN:
4021885024703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz, Lauffläche Kunststoff, hohe Tragkraft, Rollenkorblager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gabel aus verzinktem Stahlblech
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff, hohe Tragkraft
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager
Rad-Ø in mm: 80
Tragfähigkeit in KG: 125
Bauhöhe in mm: 106
Plattengröße in mm: 104x80
Schraubloch-Entfernung in mm: 76x56/84x64
Schraubloch-Ø in mm: 9
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,6
Raddurchmesser [cm]:
8
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Polypropylen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
125
... >
Lager 894
>
Transportwagen
>
Rollen
Weitere Suchbegriffe:
Möbelrolle
,
Möbelrollen
,
Schrankrolle
,
Schwerlastlenkrolle
,
Schwerlastrad Lenkrolle
,
Schwerlastrolle
,
Transportgeräte-Rolle
,
Transportgeräterolle
,
schwerlastrolle 80 mm lenkrolle
,
schwerlastrollen lenkrollen
,
schwerlastrolle
,
Transportgeräterollen
,
Lenkrolle mit Totalfeststeller
,
Traglast 125kg
,
DM: 80 mm
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
316
20
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,44*
Lager 4012
2 Tage
316
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 7,07*
Lager 4682
3 Tage
316
1
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 7,15*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 5,22*
€ 7,33*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 15,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 894
Versand:
Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 894
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kst.-Rad 80mm B10.080 Kunstst.weiß,Radk.Kst.,RLTragkraft 100 Kg
BS Rollen
B10.080
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen