Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Bockrolle, Rollenkorblager Traglast 125kg, DM: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Bockrolle, Rollenkorblager Traglast 125kg, DM: 100 mm
Transportgeräterollen, Bockrolle, Rollenkorblager Traglast 125kg, DM: 100 mm
Transportgeräterollen, Bockrolle, Rollenkorblager Traglast 125kg, DM: 100 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD0510
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B10.100
EAN/GTIN:
     4021885005542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportgeräterollen, Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz, Lauffläche Kunststoff, hohe Tragkraft, Rollenkorblager
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Bockrolle

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Kunststoff, hohe Tragkraft
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 100
  • Tragfähigkeit in KG: 125
  • Bauhöhe in mm: 128
  • Plattengröße in mm: 104x80
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 76x56/84x64
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
12,8
Raddurchmesser [cm]:
10
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Polypropylen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
125
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen schwerlastrolle rr120.b80.100, schwerlastrolle, schwerlastrolle 100mm, Transportgeräterollen, Rollenkorblager Traglast 125kg, DM: 100 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
351
20
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,84*
2 Tage
351
1
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,86*
3 Tage
351
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,12*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.100
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.