Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastrollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 1000kg
Schwerlastrollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 1000kg
Schwerlastrollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 1000kg
Artikel-Nr.:
     894-BD0580
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L600.B15.200
EAN/GTIN:
     4021885103910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrollen, Lenkrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz, Lauffläche Kunststoff, hohe Tragkraft, Kugellager
BS-Rollen® Schwerlastrollen - Lenkrolle

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Kunststoff, hohe Tragkraft
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 200
  • Tragfähigkeit in KG: 1000
  • Bauhöhe in mm: 245
  • Plattengröße in mm: 135x110
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 104x78
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
24,5
Raddurchmesser [cm]:
20
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polypropylen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
1000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 47,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,47*
€ 58,29*
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 49,46*
€ 62,47*
€ 4,90*
ab € 48,60*
€ 62,53*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 52,69*
€ 66,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.125
ab € 23,20*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.125
ab € 25,38*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.150
ab € 28,02*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.250
ab € 42,01*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.125
ab € 29,70*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.150
ab € 32,34*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.200
ab € 43,36*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.250
ab € 46,23*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.201
ab € 42,13*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.151
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.