Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterolle, Lenkrolle, Totalfeststeller, Traglast 300kg, DM: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterolle, Lenkrolle, Totalfeststeller, Traglast 300kg, DM: 125 mm
Transportgeräterolle, Lenkrolle, Totalfeststeller, Traglast 300kg, DM: 125 mm
Transportgeräterolle, Lenkrolle, Totalfeststeller, Traglast 300kg, DM: 125 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD0800
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS420.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Elastikreifen blau, spurlos,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle mit Totalfeststeller

Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Elastikreifen blau, spurlos
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 125
  • Tragfähigkeit in KG: 300
  • Bauhöhe in mm: 166
  • Plattengröße in mm: 138x109
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 105x75/80
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
16,6
Raddurchmesser [cm]:
12,5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
blau
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Elastikreifen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
300
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,00*
€ 25,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 25,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 27,22*
7 Tage
3
€ 4,30*
ab € 19,88*
€ 27,22*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L520.B61.101
ab € 9,33*
Ähnlich
BS Rollen
LS420.B61.125
ab € 13,30*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B61.160
ab € 19,61*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B61.201
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.