| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 894-BD0810 Herst.-Nr.: L420.B61.160 EAN/GTIN: 4021885065270 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Elastikreifen blau, spurlos, BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle mit TotalfeststellerAusgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort - Gabel aus verzinktem Stahlblech
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche: Elastikreifen blau, spurlos
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Rollenlager
- Rad-Ø in mm: 160
- Tragfähigkeit in KG: 300
- Bauhöhe in mm: 195
- Plattengröße in mm: 138x109
- Schraubloch-Entfernung in mm: 105x75/80
- Schraubloch-Ø in mm: 11
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe [cm]: | 19,5 | Raddurchmesser [cm]: | 16 | Produktart: | Lenkrolle | Produktkategorie: | Rollen | Farbe: | blau | Ausstattung: | Totalfeststeller | Gabel: | Stahlblech | Lager: | Rollenlager | Lauffläche: | Elastikreifen | Radkörper: | Polypropylen | Tragfähigkeit [kg]: | 300 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (29) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,95* | € 24,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 20,01* | € 25,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 21,39* | € 26,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 20,93* | € 27,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 894 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 37,33* | € 45,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 894 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 894 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 894 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|