Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 300kg, Rad-DM in mm: 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 300kg, Rad-DM in mm: 125
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 300kg, Rad-DM in mm: 125
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 300kg, Rad-DM in mm: 125
Artikel-Nr.:
     894-BD1070
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB510.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885103811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Transportgeräterollen, Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Bockrolle

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 125
  • Tragfähigkeit in KG: 300
  • Bauhöhe in mm: 157
  • Plattengröße in mm: 105x85
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 80x60
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
15,7
Raddurchmesser [cm]:
12,5
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
300
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, polyurethan reifen, Transportgeräterollen, Kugellager, Traglast 300kg, Rad-DM in mm: 125
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 20,30*
€ 25,61*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 20,77*
€ 26,15*
8 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 21,31*
€ 28,13*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 22,37*
€ 28,24*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 32,46*
€ 40,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,58*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,62*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,54*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 37,75*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 62,07*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,29*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.