Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagenrad , Traglast 120kg, Nabenl. 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagenrad , Traglast 120kg, Nabenl. 90 mm
Gabelhubwagenrad , Traglast 120kg, Nabenl. 90 mm
Gabelhubwagenrad , Traglast 120kg, Nabenl. 90 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD1160
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.82.20H
EAN/GTIN:
     4021885030704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Gabelhubwagenräder, Polyurethanlauffläche, Kugellager,
BS-Rollen® Gabelhubwagenrad Polyurethan

  • Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95+/-3 Shore A
  • Radkörper: Stahl
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 82
  • Tragfähigkeit in KG: 900
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 20x47x14
  • Nabenlänge in mm: 90

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
8,2
Raddurchmesser [cm]:
8,2
Produktart:
Gabelhubwagenrad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
900
Weitere Suchbegriffe: Gabelhubwagenrad, Traglast 120kg, Nabenl. 90 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 25,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 25,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,79*
€ 26,61*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 22,88*
€ 29,33*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 36,13*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 16,06*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,07*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 21,94*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,67*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,74*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.