| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 894-BH81427 Herst.-Nr.: 9753300 EAN/GTIN: 4031678036431 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bode Einweg-Dosierpumpe Abgabemenge ca. 1,5-2,0 ml je Pumpenhub Sprühköpfe und DosierpumpenBODE Einweg-Dosierpumpen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktart: | Dosierpumpe | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Abgabemenge [ml]: | 2 | geeignet für: | 350 ml Flaschen | 500 ml Flaschen | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pumpspender für Flaschen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender kunststoff 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Desinfektion Zubehör, BODE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |