Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektion Zubehör BODE-Einweg-Dosierpumpe für 1000 ml Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektion Zubehör BODE-Einweg-Dosierpumpe für 1000 ml Flaschen
Desinfektion Zubehör BODE-Einweg-Dosierpumpe für 1000 ml Flaschen
Desinfektion Zubehör BODE-Einweg-Dosierpumpe für 1000 ml Flaschen
Artikel-Nr.:
     894-BH81428
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     8142802
EAN/GTIN:
     4031678036455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
dosierpumpe bode 1000ml
Bode Einweg-Dosierpumpe Abgabemenge ca. 1,5-2,0 ml je Pumpenhub
Sprühköpfe und Dosierpumpen

BODE Einweg-Dosierpumpen

  • zur problemlosen und komfortablen Produktentnahme aus BODE-Originalgebinden
  • für 1000 ml Flaschen
  • Aus hygienischen Gründen muss die Dosierpumpe bei jedem Flaschenwechel gleich mit ausgetauscht werden!


Weitere Informationen:
Produktart:
Dosierpumpe
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Abgabemenge [ml]:
2
geeignet für:
1000 ml Flaschen
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dosierpumpe, bode dosierpumpe, Desinfektion Zubehör, BODE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.