Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzwanduhr Silver Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzwanduhr Silver Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Quarzwanduhr Silver Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Quarzwanduhr Silver Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Artikel-Nr.:
     894-BM0100
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8880 1-07
EAN/GTIN:
     4030275000302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Bürk Wanduhr Silver Frame mit Mineraldeckglas und Zahlenzifferblatt
BÜRK Wanduhr SILVER FRAME

  • Kunststoffgehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
  • Farbe: Silber
  • Durchmesser: 30cm
  • Mineraldeckglas
  • Zahlenzifferblatt

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0020: Funkwanduhr
  • BM0100: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Quarzuhr
Ziffernblatt:
Zahlenzifferblatt arabisch
Material:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
142
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 41,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 42,55*
€ 4,95*
ab € 34,72*
€ 44,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 34,87*
€ 44,72*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 37,20*
€ 47,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5280 0-07
ab € 39,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.