Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollleder Schürze natur, bietet Schutz beim Schweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollleder Schürze natur, bietet Schutz beim Schweißen
Vollleder Schürze natur, bietet Schutz beim Schweißen
Vollleder Schürze natur, bietet Schutz beim Schweißen
Artikel-Nr.:
     894-BN1018
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     4402
EAN/GTIN:
     4031301035169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Schürze aus Vollleder natur bietet Schutz beim Schweißen
Spaltleder Schürze natur

  • Schützt den Körper bei Schweißarbeiten
  • abnehmbare Schulterriemen

Material: Leder

Farbe: natur

Maße: 100 x 80 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Schürze
Produktkategorie:
Schürzen
Farbe:
grau
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
BIG Arbeitsschutz
Material:
Leder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,98*
€ 24,89*
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 25,02*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 25,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,75*
€ 33,27*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 32,42*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kind
8242648
ab € 156,22*
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
1202
ab € 5,80*
Zubehör
Kroschke
KSI_100534
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.