Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Türaufsteller Edelstahloptik inkl. Schrauben, Hub: 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Türaufsteller Edelstahloptik inkl. Schrauben, Hub: 36mm
Burg Wächter Türaufsteller Edelstahloptik inkl. Schrauben, Hub: 36mm
Burg Wächter Türaufsteller Edelstahloptik inkl. Schrauben, Hub: 36mm
Burg Wächter Türaufsteller Edelstahloptik inkl. Schrauben, Hub: 36mm
Artikel-Nr.:
     894-BW1230
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TF 165 Ni SB
EAN/GTIN:
     4003482157312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller burg-wächter
türfeststeller
türfeststeller zum anschrauben
Burg Wächter Türfeststeller TF 165 NI Edelstahloptik inkl. Schrauben
BURG WÄCHTER Türfeststeller TF 165 NI

  • geeignet für leichte Türen ohne Türschließer
  • Oberfläche in Edelstahloptik
  • gebürstet und lackiert
  • Hubhöhe von 36 mm
  • inkl. Schrauben zur Befestigung

Material: Leichtmetall

Gesamthöhe: 16,0 cm

Breite: 2,7 cm

Hubhöhe: 3,6 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,7
Höhe [cm]:
16,0
Hubhöhe [cm]:
3,6
Produktart:
Türfeststeller
Produktkategorie:
Türtechnik
Weitere Suchbegriffe: BURG-WÄCHTER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,36*
€ 9,91*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 10,02*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 10,08*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 10,48*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.