Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 420 K, Mechanikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 420 K, Mechanikschloss
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 420 K, Mechanikschloss
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 420 K, Mechanikschloss
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 420 K, Mechanikschloss
Artikel-Nr.:
     894-BW1670
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41200
EAN/GTIN:
     4003482412008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter Tresor Combi-Line CL 420 K hochsicherheits-Doppelbartschloss, doppelwandiges Feuerschutzmaterial
Burg Wächter Tresor CombiLine

Tresor CombiLine mit zertifiziertem Feuerschutz

  • typgeprüfte und vom ECB.S/VdS überwachte Sicherheit
  • Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
  • Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
  • Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
  • Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
  • Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
  • doppelwandige Konstruktion
  • seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben

Außenmaße(HxBxT): 36,0 x 49,5 x 44,5 cm

Innenmaße(HxBxT): 24,5 x 38,0 x 29,7 cm

 

Ausführung K: Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft

Ausführung E: Programmierbares elektronisches Zahlenschloss, VdS-geprüft

*Die mögliche Versicherungseinstufung basiert auf Angaben der Allgemeinen Hausrat-Versicherungen (VHB). Aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
49,5
Höhe [cm]:
36,0
Tiefe [cm]:
44,5
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Sicherheitsstufe:
S2 nach DIN EN 14450
Verschluss:
Doppelbartschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,10*
€ 637,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,39*
€ 634,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,35*
€ 609,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,72*
€ 592,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,03*
€ 543,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.