Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 770 ALUTITAN Zylinder-Vorhangschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter 770 ALUTITAN Zylinder-Vorhangschloss
Burg Wächter 770 ALUTITAN Zylinder-Vorhangschloss
Burg Wächter 770 ALUTITAN Zylinder-Vorhangschloss
Burg Wächter 770 ALUTITAN Zylinder-Vorhangschloss
Artikel-Nr.:
     894-BW2770
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770 HB 20 26
EAN/GTIN:
     4003482360101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 770 ALUTITAN Zylinder-Vorhangschloss massiver Aluminiumkörper, doppelt verriegelt
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss 770 ALUTITAN

Das praktische und robuste Vorhängeschloss von BURG-WÄCHTER ist ausgestattet mit einem massiven Aluminiumkörper. Dieser bietet einen guten Aufbruchschutz und schützt zusätzlich das Innenwerk zuverlässig vor Feuchtigkeit und somit auch vor Rost.

  • stahlhart, doppelt verriegelt
  • massiver Aluminiumkörper
  • Innenwerk rostfrei

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
3,5
Gesamthöhe [cm]:
5
Gewicht [g]:
50
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,3
Lichte Bügelweite [cm]:
1,1
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Schloss:
Zylinderschloss
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 3,21*
1 Tag
55
25
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,28*
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,53*
2 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 3,55*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 40
ab € 4,02*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 50
ab € 6,49*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 30 45
ab € 3,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 40 65
ab € 4,86*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/30
ab € 3,10*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/60
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.