Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel aus feuerverzinktem Stahl, mit Profilzylinder gleichschl.,kippbar Bodenplatte BxH:76x50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbügel aus feuerverzinktem Stahl, mit Profilzylinder gleichschl.,kippbar Bodenplatte BxH:76x50cm
Parkbügel aus feuerverzinktem Stahl, mit Profilzylinder gleichschl.,kippbar Bodenplatte BxH:76x50cm
Parkbügel aus feuerverzinktem Stahl, mit Profilzylinder gleichschl.,kippbar Bodenplatte BxH:76x50cm
Parkbügel aus feuerverzinktem Stahl, mit Profilzylinder gleichschl.,kippbar Bodenplatte BxH:76x50cm
Artikel-Nr.:
     894-CA830304
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-060-05-0005 / AS 505 CI
EAN/GTIN:
     4050576010244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel mit Profilzylinder gleichschließend kippbar zum Aufdübeln über Bodenplatte
URBANUS Parkbügel AS 505

schnell und einfach Parkflächen oder Durchfahrten begrenzen und absperren

  • Sperrbügel aus feuerverzinktem Stahl
  • abschließbar mit Profilzylinder
  • Kippbar auf Bodenplatte mit verstärkten und höchststrapazierbaren Kunststoffscharnieren
  • Bodenplatte zum Aufdübeln

Technische Daten:

  • Maße (BxH): 76,0 x 50,0 cm
  • Durchmesser: Mittelpfosten 60,0 mm, Seitenarme 40,0 mm

Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
76,0
Gewicht [kg]:
10,5
Höhe [cm]:
50,0
Produktart:
Parkbügel
Produktkategorie:
Parkbügel
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Form:
Rundbogen
Schließung:
gleichschließend
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Stahlkette, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, absperrbügel urbanus, Parkbügel Sperrbügel, Mannus
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,61*
€ 196,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,39*
€ 197,44*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 170,65*
€ 208,22*
€ 4,95*
ab € 171,14*
€ 208,22*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 181,72*
€ 220,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.