Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 60 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 60 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA840623
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-03-0002 / AS 623 RW
EAN/GTIN:
     4050576010213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen und Kettenkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Urbanus Aluminiumabsperrpfosten rot/weiß mit Kettenkopf

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte

  • Kettenkopf ermöglicht die Anbringung von Absperrketten
  • ortsfest
  • Bodenplatte 20,0 x 20,0 cm

Oberfläche/Material:

  • Aluminium weiß pulverbeschichtet
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Pfosten-Ø: 6,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,25 - 6,0 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Gewicht [kg]:
1,5
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Montageort:
Boden
Verbindungselement:
Kette
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 64,22*
€ 83,57*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 64,22*
€ 83,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.