Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA840632
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-02-0020 / AS 632 RW
EAN/GTIN:
     4050576080070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Aluminium rund Ø 6,0 cm

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar

Oberfläche/Material:

Aluminium weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Pfosten-Ø: 6,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,25 - 6,0 kg

Länge: 116,0 cm 


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Gewicht [kg]:
1,3
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 51,38*
€ 67,48*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 59,20*
€ 76,78*
€ 4,95*
ab € 59,20*
€ 76,78*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-10-060-04-0006 /AS 634 RW DK
ab € 100,45*
Ähnlich
Mannus
2-10-060-01-0014 / AS 631 RW
ab € 43,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.