Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Scherensperre rot/weiß, Maße (LxH): 100 x 280 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Scherensperre rot/weiß, Maße (LxH): 100 x 280 cm
Stahl Scherensperre rot/weiß, Maße (LxH): 100 x 280 cm
Stahl Scherensperre rot/weiß, Maße (LxH): 100 x 280 cm
Stahl Scherensperre rot/weiß, Maße (LxH): 100 x 280 cm
Stahl Scherensperre rot/weiß, Maße (LxH): 100 x 280 cm
Stahl Scherensperre rot/weiß, Maße (LxH): 100 x 280 cm
Stahl Scherensperre rot/weiß, Maße (LxH): 100 x 280 cm
Stahl Scherensperre rot/weiß, Maße (LxH): 100 x 280 cm
Stahl Scherensperre rot/weiß, Maße (LxH): 100 x 280 cm
Artikel-Nr.:
     894-CA855564
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CA855564
EAN/GTIN:
     4050576214857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
Stahl Scherensperre rot/weiß zum Sichern von Gefahrenstellen
wolk® Scherensperre

für die schnelle Absperrung von Gefahrenstellen.

  • optimale Sichtbarkeit durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • ausziehbar bis 2,8 m
  • sehr leicht aufzustellen und auch entsprechend leicht wieder zu verstauen
  • fester Stand durch beschwerte Füße

Höhe: 1,0 m

Rohrdurchmesser: 2,5 cm

Material: Stahl, pulverbeschichtet


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
8,5
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
280,0
Produktart:
Scherensperre
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 77,22*
€ 98,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 77,22*
€ 98,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.