Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 122,6 x 65 x 50 cm 2 Böden Version: 01 - Farbe: Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 122,6 x 65 x 50 cm 2 Böden Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 122,6 x 65 x 50 cm 2 Böden Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 122,6 x 65 x 50 cm 2 Böden Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 122,6 x 65 x 50 cm 2 Böden Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-CB0462.01
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1160-000|S10385 01
EAN/GTIN:
     4063332124628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 2 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 01 - Farbe: Lichtgrau

C+P Feuerschutzschrank Certos mit Abdeckplatte

Feuerschutzschrank mit Abdeckplatte und verstärkten Wänden zum Schutz vor leichten Einbruchversuchen und Bränden.

  • allseitig doppelwandig und gedämmt
  • mit 25 mm starken Isolierplatten Klasse A1 (DIN 4102)
  • Türöffnungswinkel von 180° für leichten Zugriff
  • 5-fach Bolzenriegelwerk (3x seitlich, je 1x oben/unten)
  • Klingengriff
  • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Inneneinrichtung in 15 mm Raster verstellbar

Traglast Böden: 70 kg

Material Platte: Direktbeschichtete Spanplatte (DBS)

Oberfläche Platte: Kunststoff-Dekor (Melaminharz)

Stärke Platte: 25 mm


  • Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 122,6 x 65,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
65,0
Höhe [cm]:
122,6
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
grau | blau | Akazie | Ahorn
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Fächer:
3
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Eigenschaft:
feuergeschützt | diebstahlsicher
Farbe Gehäuse:
grau | weiß
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Material:
Stahl | Spanplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 723,38*
€ 859,97*
56 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 763,00*
€ 864,79*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,58*
€ 1.046,83*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,15*
€ 1.181,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.171,28*
€ 1.325,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,67*
€ 1.577,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,02*
€ 1.574,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,82*
€ 1.506,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,51*
€ 1.458,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,28*
€ 1.393,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-80|S10000
ab € 16,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 9,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.