Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 100 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 100 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 100 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 100 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 100 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 100 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 100 Liter
Artikel-Nr.:
     894-CM0740
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8887
EAN/GTIN:
     4052886058947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
CEMO PE-Getränkefass lebensmittelecht, mit Schraubdeckel 22,0 cm
CEMO Getränkefass

  • PE-Lebensmittelecht
  • Auslauf mit Hahn DN18
  • mit Schraubdeckel, Durchm. 22,0 cm
  • mit zwei Handgriffen
  • Verschlussdeckel kann anstelle des Auslaufhahns montiert werden

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
63,0
Fassungsvermögen [ml]:
100.000
Fassungsvermögen [l]:
100
Höhe [cm]:
67,0
Tiefe [cm]:
42,0
Produktart:
Industriekanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet
Gewindetyp:
DIN 18
Material:
Polyethylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 144,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,60*
€ 157,32*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 132,73*
€ 171,53*
€ 4,95*
ab € 141,64*
€ 171,53*
€ 4,95*
ab € 142,20*
€ 171,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
8888
ab € 176,09*
Ähnlich
CEMO
8889
ab € 199,98*
Ähnlich
CEMO
8890
ab € 236,51*
Ähnlich
CEMO
8891
ab € 417,80*
Ähnlich
CEMO
8886
ab € 94,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.