Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRISTALLO Infoleiste als Deckenabhänger, Größe (BxH): 90,0 x 18,0 cm, aus 1 x 5mm ESG Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CRISTALLO Infoleiste als Deckenabhänger, Größe (BxH): 90,0 x 18,0 cm, aus 1 x 5mm ESG Glas
CRISTALLO Infoleiste als Deckenabhänger, Größe (BxH): 90,0 x 18,0 cm, aus 1 x 5mm ESG Glas
Artikel-Nr.:
     894-CR3944
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR3944
EAN/GTIN:
     4044589490759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
wolk etagenwegweiser
etagenwegweiser
CRISTALLO Infoleiste als Deckenabhänger aus 1 x 5 mm Sicherheitsglas mit Stahlseil
CRISTALLO Infoleiste

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.

Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird.

Durch die in den Raum hineinragende Wirkung sorgen Deckenabhänger für eine schnelle Erkennbarkeit von beiden Seiten.

Die 1-Scheiben-Variante ist für eine dauerhafte Beschriftung mit rückseitiger Folienbeschriftung vorgesehen. Die Variante mit 2 Scheiben ist für die Nutzung von Beschriftungseinlagen vorgesehen.

  • 5 mm ESG
  • wird an 2 Punkten in der Decke befestigt
  • Befestigung durch Stahlseil

Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Fahnenschilder finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Türschilder, Firmenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Tischaufstellern sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Höhe [cm]:
18,0
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Beschriftung:
Bedruckung
Anzahl Halter:
2
Anzahl Scheiben:
1
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
90,0 × 18,0 ×
B × H:
90,0 × 18,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 56,51*
€ 73,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 56,51*
€ 73,88*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.