Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Duck Apron Schürze schwarz, mit individueller Passform durch Kreuzriemen Version: 01 - Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Duck Apron Schürze schwarz, mit individueller Passform durch Kreuzriemen Version: 01 - Farbe: schwarz
Carhartt Duck Apron Schürze schwarz, mit individueller Passform durch Kreuzriemen Version: 01 - Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     894-CT1133.01
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     103439001-S000
EAN/GTIN:
     0889192837874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Carhartt Duck Apron Schürze schwarz mit individueller Passform durch Kreuzriemen

Ausgewählte Version: 01 - Farbe: schwarz

Carhartt® Apron Baumwollschürze

Carhartt Baumwoll Schürze mit Kreuzriemen im Rückenbereich, die für eine individuelle Passform sorgen.

  • Mehrteilige Latztasche mit sicherem Reißverschluss
  • Vier große Taschen
  • zwei kleine Taschen
  • Mehrere Werkzeug- und Utensilientaschen
  • Dreifach gesteppte Hauptnähte

Farbe: schwarz, Carhartt® braun

Material: 100% Baumwolle

Größe: One Size

 

 


  • Version: 01 - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Produktart:
Schürze
Produktkategorie:
Schürzen
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Material:
Baumwolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 51,55*
€ 67,68*
€ 4,95*
ab € 51,55*
€ 67,68*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.