Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CU1041 Herst.-Nr.: 270002 EAN/GTIN: 7310802700026 |
| | |
|
| | |
| Cederoth Erste-Hilfe Schere als Nachfüllprodukt für Cederroth Erste Hilfe Koffer Refill 270002 Nachfüllprodukte für Cederroth Erste Hilfe Koffer - Rettungsdecke schützt vor Unterkühlung (Refill 1892)
- Net Dressing Netzverband große Kompresse mit Netzverband zum Fixieren (Refill 1893)
- Erste-Hilfe Schere 19 cm (Refill 270002)
- Erste-Hilfe Pinzette zur Entfernung von Fremdkörpern aus Wunden (Refill 1875)
- Elastische Bandage Fixierbinde Verbandklammern inklusive, Größe: 4 m x 8,0 cm (Refill 1882)
- Beatmungsmaske Hilfsmittel für die Mund-zu-Mund-Beatmung (Refill 1921)
Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 19 | Produktart: | Erste Hilfe Schere | Produktkategorie: | Scheren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Listerschere, Verbandschere, Verbandsschere, erste hilfe kasten cederroth, erste hilfe schere, verbandschere 19cm, Cederroth |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 4,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,69* | € 5,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,35* | € 5,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,36* | € 5,76* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|