Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 24,5 kg, Fläche:90x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 24,5 kg, Fläche:90x60 cm
VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 24,5 kg, Fläche:90x60 cm
VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Eigengewicht: 24,5 kg, Fläche:90x60 cm
Artikel-Nr.:
     894-CV60802
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.802
EAN/GTIN:
     4035694001473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
VARIOfit® Klappwagen aus Stahl Transportwagen mit klappbaren Schiebebügeln,
VARIOfit® Klappwagen aus Stahl oder Alu

  • Schweißkonstruktion aus Stahl
  • klappbarer Bügel
  • Ladefläche aus MDF-Platte
  • Oberfläche Buchendekor
  • pulverbeschichtet
  • enzianblau RAL 5010 / anthrazitgrau RAL 7016
  • Maße (BxHxT): 95,5 x 98,0 x 60,0 cm
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
99,5
Höhe [cm]:
99,0
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Klappbügelwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material:
Stahl
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Klappwagen Stahlrohrwagen Transportwagen, Fläche:90x60 cm, Cordes
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,18*
€ 179,81*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,20*
€ 182,99*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 158,87*
€ 184,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,35*
€ 186,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 201,30*
€ 232,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016552
ab € 269,11*
Ähnlich
Cordes
00016551
ab € 195,88*
Ähnlich
Cordes
sw-600.812
ab € 210,30*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1023
ab € 189,26*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL2000
ab € 189,70*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3000
ab € 190,07*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1018
ab € 189,23*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3020
ab € 189,29*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL5012
ab € 190,95*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL6001
ab € 189,66*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL9010
ab € 190,71*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1023
ab € 163,01*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL2000
ab € 162,24*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3000
ab € 162,71*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1018
ab € 162,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.