Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 100x70cm, Gewicht 36kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 100x70cm, Gewicht 36kg
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 100x70cm, Gewicht 36kg
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 100x70cm, Gewicht 36kg
Artikel-Nr.:
     894-CV70102
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.102
EAN/GTIN:
     4035694000117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen cordes tragkraft 500...
VARIOfit® Transportwagen Stirnwandwagen, pulverbeschichtet enzianblau
VARIOfit® Stirnwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
112,5
Höhe [cm]:
101,5
Tiefe [cm]:
70,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
1
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 100x70cm, Gewicht 36kg, Cordes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-500.102
ab € 185,46*
Ähnlich
Cordes
sw-800.102
ab € 212,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.