| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DC12049 Herst.-Nr.: ECS-108 EAN/GTIN: 4251182806072 |
| | |
|
| | |
| Knuffi Endkappe Typ C schwarz, zum einkleben Knuffi® EndkappeWarn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum. Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. Zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern. Die Endkappe dient dem Schutz an offenen Schnittstellen an Schutzprofilen. Material: Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer. Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden. Weitere Informationen: | | Produktart: | Endkappe | Produktkategorie: | Prallschutz | Farbe: | schwarz | Typ: | C | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knuffi |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,97* | € 11,37* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,65* | € 11,37* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,39* | € 16,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|