Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colormark Spotmarker Non Fluo Markierungsfarbe, Inhalt: 500 ml Sprühdose Version: 03 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colormark Spotmarker Non Fluo Markierungsfarbe, Inhalt: 500 ml Sprühdose Version: 03 - rot
Colormark Spotmarker Non Fluo Markierungsfarbe, Inhalt: 500 ml Sprühdose Version: 03 - rot
Colormark Spotmarker Non Fluo Markierungsfarbe, Inhalt: 500 ml Sprühdose Version: 03 - rot
Colormark Spotmarker Non Fluo Markierungsfarbe, Inhalt: 500 ml Sprühdose Version: 03 - rot
Colormark Spotmarker Non Fluo Markierungsfarbe, Inhalt: 500 ml Sprühdose Version: 03 - rot
Colormark Spotmarker Non Fluo Markierungsfarbe, Inhalt: 500 ml Sprühdose Version: 03 - rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DH1320.03
Hersteller:
     Colormark
Herst.-Nr.:
     201530
EAN/GTIN:
     4048500201530
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Colormark Spotmarker Non Fluo Markierungsfarbe für die professionelle präzise Wand- und Bodenmarkierung

Ausgewählte Version: 03 - rot

COLORMARK Spotmarker Markierfarbe Non Fluo

Das Markierungsspray für Kennzeichnungen auf Asphalt, Beton, Mauerwerk, Pflaster, Holz, Erde etc. Besonders geeignet für die Verwendung auf Baustellen, Straßenbau und im Hoch- und Tiefbau.

FLUO:

  • Farbtöne gewährleisten eine extrem hohe Leuchtkraft
  • mit Einhand Sicherheitskappe
  • fluoreszierend
  • wetterbeständige Markierung bis zu 12 Monate
  • Kippventil für präzise Wand- und Bodenmarkierung
  • Anwendung selbst auf feuchten Untergründen möglich
  • Auftrag ohne Tropfenbildung
  • für ca. 200-250 Meter Markierung
  • Staubtrocken nach ca. 10 Minuten, griffest nach 30 Minuten, Durchtrocknung nach 24 Stunden
  • Haltbarkeit der Dose ca. 10 Jahre

NON-FLUO

  • mit Einhand Sicherheitskappe
  • Kippventil für präzise Wand- und Bodenmarkierung
  • Anwendung selbst auf feuchten Untergründen möglich
  • ür ca. 200-250 Meter Markierung
  • abriebfeste, wetterbeständige Markierungen bis zu 9 Monaten
  • umweltfreundlich
  • zuverlässig sprühbar bis zu -20°C

  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Baustellen Markierfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot
Ausstattung:
Handsprühkopf
Eigenschaft:
umweltfreundlich | abriebfest | witterungsbeständig
geeignet für:
Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme | Ausrufezeichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,36*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,36*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.