Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colormark Markierschiene 12 cm, Material: rostfreier Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colormark Markierschiene 12 cm, Material: rostfreier Stahl
Colormark Markierschiene 12 cm, Material: rostfreier Stahl
Colormark Markierschiene 12 cm, Material: rostfreier Stahl
Colormark Markierschiene 12 cm, Material: rostfreier Stahl
Artikel-Nr.:
     894-DH1350
Hersteller:
     Colormark
Herst.-Nr.:
     338748
EAN/GTIN:
     4048500338748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Colormark Markierschiene 12 cm zur Markierung mit besonders scharfen Kanten
COLORMARK Markierschienen

Zubehörteile zur Anbringung an COLORMARK Markierwagen.

  • seitliche Anbringung per Magnet
  • 2er Set
  • für besonders scharfe Kanten
  • rostfreier Stahl

erhältlich in 12, 10 und 7,5 cm

zur Anwendung mit Markierwagen: DH1220 / DH1230


Weitere Informationen:
Produktart:
Bodenmarkierungsgerät
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 64,74*
€ 83,25*
€ 4,95*
ab € 87,13*
€ 109,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 87,52*
€ 109,96*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
321370021
ab € 70,71*
Ähnlich
MIPA
321370020
ab € 79,80*
Ähnlich
MIPA
321370000
ab € 258,16*
Ähnlich
MIPA
321370010
ab € 64,80*
Ähnlich
MIPA
321370007
ab € 64,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.