Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagertrolley, rot, Polyethylen, 4 Rollen, Ladefläche: 60,0 x 40,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lagertrolley, rot, Polyethylen, 4 Rollen, Ladefläche: 60,0 x 40,0 cm
Lagertrolley, rot, Polyethylen, 4 Rollen, Ladefläche: 60,0 x 40,0 cm
Lagertrolley, rot, Polyethylen, 4 Rollen, Ladefläche: 60,0 x 40,0 cm
Lagertrolley, rot, Polyethylen, 4 Rollen, Ladefläche: 60,0 x 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-DI3180
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1809693180
EAN/GTIN:
     7318089693185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Durable Transportwagen Lagertrolley, für gängige Transportkisten nach Euronorm,
DURABLE Lagertrolley

  • für den Einsatz in Lager und Produktion
  • geeignet für nahezu alle gängigen Transportkisten nach Euronorm
  • belastbare Kunststoff-Konstruktion aus stabilem Polyethylen
  • platzsparend und stapelbar
  • mit jeweils 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Belastbarkeit: 250kg
  • Reifen aus Polypropylen

Weitere Informationen:
Plattformbreite [cm]:
40
Plattformlänge [cm]:
60
Produktart:
Rollbrett | Transporthund
Produktkategorie:
Transportwagen
Farbe:
rot
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 45,96*
€ 60,46*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,80*
€ 70,69*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,80*
€ 73,43*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,44*
€ 73,43*
4 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,13*
€ 80,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.