| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DO1016 Herst.-Nr.: 7639_SLP1 EAN/GTIN: 4044589510617 |
| | |
|
| | |
| Dauphin Speed-O Bürostuhl grau 7639 SLP1 volleinstellbarer Drehstuhl ergonomisch mit Polster-Lehne Dauphin Speed-ODer komfortable Bürostuhl Dauphin Speed-O profitiert durch ein bequemes und schonendes Sitzen mit automatischer Körpergewichsanpassung. - bequemer Drehstuhl
- großartiger Komfort
- stufenlos einstellbar auf eigene Sitzposition
- einfach sitzhöhen- und tiefenverstellbar
- gemütliche Membran-Polsterung
- stabiles Kunststoff-Fußkreutz
- Vollpolster-Rückenlehne höhenverstellbar
- inkl. Armlehnen höhen- und breitenverstellbar
- universal Doppellaufrollen (weich)
- geeignet bis 150 KG
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl 150 kg, ergonomischer bürostuhl, bürodrehstuhl dauphin |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,94* | € 481,25* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,94* | € 495,04* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 418,24* | € 497,86* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 418,23* | € 497,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 425,41* | € 520,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|