Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clean and Clever PRO 251 Wischtücher, Farbe: blau, 2 Rollen à 1000 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clean and Clever PRO 251 Wischtücher, Farbe: blau, 2 Rollen à 1000 Blatt
Clean and Clever PRO 251 Wischtücher, Farbe: blau, 2 Rollen à 1000 Blatt
Clean and Clever PRO 251 Wischtücher, Farbe: blau, 2 Rollen à 1000 Blatt
Artikel-Nr.:
     894-DS10020
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     2173720
EAN/GTIN:
     4024009033728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Clean and Clever PRO 251 Wischtücher perforierte Industrieputztuch- / Wischtuchrolle
Clean and Clever Wischtuchrolle PRO 251

Die 2-lagige Putztuchrolle PRO 251 von Clean and Clever eignet sich ideal für den Gebrauch im Haushalt, Garagen und Werstätten.

  • 1000 Blatt pro Rolle
  • extrem absobierend
  • reißfest und perforiert
  • reinigt Werkzeug, Hände und Oberflächen
  • 100%  Recyclingpapier mit EU Ecolabel
  • Blattmaße(LxB): 38 x 36

Hinweis: Hülsendurchmesser beträgt 7,3 cm für handelsübliche Spendersysteme.


Weitere Informationen:
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Blattanzahl [pro Rolle]:
1.000
Eigenschaft:
geprägt | perforiert
Lagen:
2
Qualitätsstufe:
Premium
Material:
Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,33*
€ 60,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 44,42*
€ 60,91*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,91*
€ 72,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,68*
€ 69,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,34*
€ 69,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,00*
€ 69,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.