Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clean and Clever PRO 101 Toilettenpapier, 64 Rollen, 3-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clean and Clever PRO 101 Toilettenpapier, 64 Rollen, 3-lagig
Clean and Clever PRO 101 Toilettenpapier, 64 Rollen, 3-lagig
Clean and Clever PRO 101 Toilettenpapier, 64 Rollen, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     894-DS17601
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     2214100
EAN/GTIN:
     4024009019852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Clean and Clever PRO 101 Toilettenpapier besonders weich, 3-lagig
CLEAN and CLEVER PRO101 Toilettenpapier 3-lagig

Das Clean und Clever PRO101 Toilettenpapier ist ein weiches und doch besonders reißfestes Toilettenpapier, ideal für den Einsatz in Büro, Gastronomie, Hotellerie und öffentlichen Einrichtungen.

  • 3-lagig
  • besonders weich
  • perforiert
  • 100% Frischzellstoff
  • Prägung: Flower
  • Blattanzahl je Rolle: 250
  • Weißheitsgrad: 80% (hochweiß, optisch besonders ansprechend)

1 VE = 8x8 Kleinrollen = 64 Rollen

Das CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Toilettenpapier PRO 101 ist zertifiziert und trägt das europaweit anerkannte und einheitliche Umweltzeichen EU Ecolabel.

Das EU Ecolabel ist ein Zeichen für höchste Umweltfreundlichkeit, das für Produkte und Dienstleistungen vergeben wird, die während ihrer gesamten Lebensdauer hohe Umweltstandards erfüllen: von der Rohmaterialgewinnung über Produktion und Vertrieb bis hin zur Entsorgung.

Dieses Gütesiegel wurde von der Europäischen Kommission eingeführt und wird in Deutschland vom Umweltbundesamt und der RAL GmbH vergeben.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
64
Produktart:
Kleinrollenpapier
Produktkategorie:
Toilettenpapier
Blattanzahl [pro Rolle]:
250
Lagen:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 43,88*
€ 4,95*
ab € 37,11*
€ 49,02*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,30*
€ 51,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,68*
€ 48,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,31*
€ 46,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,74*
€ 38,96
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.