Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DS30357 Herst.-Nr.: 30357 EAN/GTIN: 4008439303576 |
| | | |
|
| | |
| Dr. Schnell Milifee Gebrauchsfertiger Sanitärreiniger und Kalklöser DR. SCHNELL MILIFEESanitärreiniger & Kalklöser! entfernt Kalk, Kesselstein, Urinstein, Rost, Zementschleier sowie Hautfette und Cremerückstände Ablaufeffekt mit Kalk- und Schmutzblockerwirkung: wirksam ohne Mechanik ohne Nachledern, Verkürzung der Arbeitszeit hochwirksam und schonend RK-gelistet (100%) mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung Anwendungskonzentration: 0,25 % bis pur (Verdünnung des Konzentrats mit Wasser) Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 10.000 | Produktart: | Sanitärreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Badreinigung | WC-Reinigung | Kalklöser | Gebinde: | Kanister | geeignet für: | Porzellan | Chrom | Glas | Edelstahl | Gewindetyp: | DIN 45 | Umweltschutz: | säurefrei | lösemittelfrei | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 2,1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 24,70* | € 35,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,10* | € 39,39* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,01* | € 39,39* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 27,44* | € 40,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 32,77* | € 46,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,801* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|