Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel Büroreiniger Novo pen-off, 1 VE = 6 Flaschen à 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinigungsmittel Büroreiniger Novo pen-off, 1 VE = 6 Flaschen à 500 ml
Reinigungsmittel Büroreiniger Novo pen-off, 1 VE = 6 Flaschen à 500 ml
Reinigungsmittel Büroreiniger Novo pen-off, 1 VE = 6 Flaschen à 500 ml
Artikel-Nr.:
     894-DS30804
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     DS30804
EAN/GTIN:
     4008439008075
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Stempelreiniger
stempelreiniger
Dr. Schnell NOVO Pen-off Büroreiniger gebrauchsfertiger Oberflächen- und Schreibtischplattenreiniger
DR.SCHNELL NOVO pen-off

Power für die Büroreinigung!

  • entfernt Tinte, Stempelfarbe, Filzstift, fest haftende Etikettenrückstände, Eddingstriche, Kugelschreiber, Schuhabsatzstriche
  • reinigt streifen- und rückstandsfrei ohne Nachwischen
  • punktuell anwendbar mittels Spraytechnik
  • ohne Nacharbeiten
  • kennzeichnungsfrei

Anwendungskonzentration: pur


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Stück [VE]:
6
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Büroreinigung | Glasreinigung | Universalreinigung
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Aluminium | Edelstahl | Glas | lackierte Flächen | Messing
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
9,5
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel Büroreiniger Novo pen-off, 1 VE = 6 Flaschen à 500 ml, Dr. Schnell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,97*
€ 44,16*
€ 4,95*
ab € 32,18*
€ 44,16*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,16*
€ 52,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,26*
€ 51,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,45*
€ 49,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.