Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell FOROL ECO, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Schnell FOROL ECO, Inhalt: 10 l
Dr. Schnell FOROL ECO, Inhalt: 10 l
Dr. Schnell FOROL ECO, Inhalt: 10 l
Artikel-Nr.:
     894-DS30998
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30998
EAN/GTIN:
     4008439309981
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Dr. Schnell FOROL ECO ökologischer Universalreiniger, Hochkonzentrat flüssig
Dr. Schnell Forol Eco Universalreiniger

Ökologischer Universalreiniger

  • flüssiges Hochkonzentrat (Anwendungskonzentration: 0,25 bis 5%)
  • für alle wasserfesten Materialien, beschichtete, unbeschichtete und antistatische Bodenbeläge
  • entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Kugelschreiberrückstände sowie Atmosphärenstaub
  • optimierung der Funktionalität moderner Reinigungsverfahren, z.B. Tuch- und Mopp-Wechselmethode, einstufiges Arbeiten mit Falttechnik
  • synergistische Tensidkombination: hervorragende Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen in einem Arbeitsgang
  • unterstützung des Schmutzaufnahmevermögens, insbesondere der Mikrofaser
  • Flasche 100% recycled
  • EU-Ecolabel
  • Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

Anwendungskonzentration: 0,25 bis 5%

Anwendung: Für die wirksame Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien. Geeignet zur Reinigung von Acrylglasscheiben bis max. 5 %, idealerweise mit einem weichen, kratzfreien Tuch (Tuchempfehlung des Herstellers beachten).


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Universalreinigung
Eigenschaft:
nachhaltig
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Kunststoff | lackierte Flächen | Plexiglas | Edelstahl | Steinflächen | Holz (versiegelt) | Parkett (versiegelt)
Gewindetyp:
DIN 45
Umweltschutz:
vegan | Flasche 100% Recycled | lösemittelfrei
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
10,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.