| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DT4300 Herst.-Nr.: 4300 EAN/GTIN: 4002017043007 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Torma BAC Geruchsvernichter mikrobiologischer Geruchsvernichter und Unterhaltsreiniger auf Bakterienbasis DREITURM TORMA® BAC Geruchsvernichter Mikrobiologischer Geruchsvernichter und Unterhaltsreiniger auf Bakterienbasis TORMA® BAC dringt in die Struktur der betroffenen Oberfläche ein und beseitigt die bei der Zersetzung organischer Stoffe entstandenen Gerüche. Der Reiniger kann auf allen wasserbeständigen Materialien wie Kunst- und Naturstein, Kunststoffen und zur Geruchsentfernung (z.B. Erbrochenem) auf Polstern und Teppichen eingesetzt werden. - auf Bakterienbasis
- zersetzen und kein überdecken unangenehmer Gerüche
- auch zur Unterhaltsreinigung geeignet
- Inhalt: 1 l
- pH-Wert: 7,5
TORMA® BAC 1:5 - 1:10 mit kaltem oder handwarmem Wasser verdünnen und auf die betreffenden Bereiche auftragen oder aufsprühen und antrocknen lassen. Nicht unmittelbar mit klarem Wasser nachspülen. Diese Dosierung so lange beibehalten, bis keine Geruchsbildung mehr wahrnehmbar ist. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Geruchsvernichter | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Geruchsentfernung | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Chrom | Edelstahl | Epoxidharzbeschichtung | Feinsteinzeug | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Keramik | Kunststoff | Laminat | Linoleum | Marmor | Polyurethan | Porzellan | PVC | Terrazzo | Zementestrich | Konzentration: | konzentriert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 5,13* | € 6,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,88* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,43* | € 6,88* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,41* | € 6,90* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 6,62* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,43* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|