| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DT4308 Herst.-Nr.: 4308 EAN/GTIN: 4002017043083 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Goldreif Glanzreiniger leistungsstarkes Alkoholreiniger-Konzentrat DREITURM GOLDREIF® Glanzreiniger Leistungsstarkes Alkoholreiniger-Konzentrat für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung aller wasserfesten Oberflächen: Tische, Schränke, Türen, Spiegel, Glas und Bodenbeläge sowie Keramik, Fliesen. - streifen- und rückstandsfreie Reinigung
- ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich
- glänzende Flächen werden nicht matt
- Dosierung: 20 ml auf 8 Liter Wasser
- Verbrauch: ca. 20 ml pro 100 m²
- pH-Wert: 7
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor
Nicht in heißes Wasser geben, da ansonsten der Alkoholanteil verdunstet und die Reinigungsleistung stark beeinträchtigt wird. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 10.000 | Produktart: | Bodenreiniger | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Büroreinigung | Fliesenreinigung | Universalreinigung | Gebinde: | Kanister | geeignet für: | Chrom | Edelstahl | Epoxidharzbeschichtung | Feinsteinzeug | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Keramik | Kunststoff | Laminat | Linoleum | Marmor | Polyurethan | Porzellan | PVC | Terrazzo | Zementestrich | Gewindetyp: | DIN 45 | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 7,0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 31,56* | € 47,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,12* | € 47,13* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,19* | € 47,13* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 34,45* | € 48,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 37,60* | € 53,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,319* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|