Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 24 EcoLine Textmarker, Etui a 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Edding 24 EcoLine Textmarker, Etui a 4 Stück
Edding 24 EcoLine Textmarker, Etui a 4 Stück
Edding 24 EcoLine Textmarker, Etui a 4 Stück
Edding 24 EcoLine Textmarker, Etui a 4 Stück
Edding 24 EcoLine Textmarker, Etui a 4 Stück
Edding 24 EcoLine Textmarker, Etui a 4 Stück
Artikel-Nr.:
     894-ED0080
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-24-4
EAN/GTIN:
     4004764917723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Edding 24 EcoLine Textmarker 4 Stück leuchtkräftige Tinte auf Wasserbasis
edding® Textmarker Highlighter 24 EcoLine

Textmarker zum leuchtkräftigen Markieren und Hervorheben von Textstellen und Notizen.

  • Kappe und der Schaft bestehen mindestens zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Keilspitze mit einer Strichbreite von 2-5 mm
  • brillante Neontinte auf Wasserbasis
  • hohe Farbbrillanz

Neonfarben Gelb, Orange, Blau und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar.


Weitere Informationen:
Strichbreite [mm]:
5
Produktart:
Textmarker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
gelb | grün | orange | rosa
Eigenschaft:
nachfüllbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.