Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu Augenspülflasche Mini-Eco mit Trichter FD, Inhalt: 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ekastu Augenspülflasche Mini-Eco mit Trichter FD, Inhalt: 200 ml
Ekastu Augenspülflasche Mini-Eco mit Trichter FD, Inhalt: 200 ml
Ekastu Augenspülflasche Mini-Eco mit Trichter FD, Inhalt: 200 ml
Ekastu Augenspülflasche Mini-Eco mit Trichter FD, Inhalt: 200 ml
Artikel-Nr.:
     894-EK7112
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     177112
EAN/GTIN:
     4013207177129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Ekastu Augenspülflasche Mini-Eco mit Trichter FD zum Ausspülen der Augen nach Verunreinigung
Ekastu Augenspülflasche Mini-Eco mit Trichter FD

Zur sofortigen Anwendung bei Augenunfällen.

  • gefüllt mit frischem Wasser das in der Keimvermehrung verhindert wurde
  • nachhaltig und umweltfreundlich
  • einfache Anwendung
  • PE-Flasche mit Trichter
  • lange Lagerfähigkeit
  • DIN EN 15154-4

Inhalt: 200 ml, 600 ml


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
200
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspüllösung
Produktkategorie:
Augenspülungen
Marke:
Ekastu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.