| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 894-ER1005 Herst.-Nr.: 113065 EAN/GTIN: 4001499140648 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frosch Orangen Universal Reiniger entfernt und löst Fett und Schmutz, mit Orangen Duft Frosch® Orangen Universal-ReinigerEr entfernt wirkungsvoll Fett - und Schmutzablagerungen auf fast allen abwischbaren Flächen und Böden. - sehr gute Hautverträglichkeit
- entfernt Fett und Schmutz
- mit Orangenfrische
- rückstandsfreie Reinigung
Anwendung: Dosierung: ca. 2 Esslöffel (30 ml) auf 5 L warmes Wasser. Bei hartnäckiger Verschmutzung unverdünnt auftragen, einwirken lassen und gut abspülen. Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht geeignet für gewachste und geölte Holzoberflächen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt [ml]: | 750 | Stück [VE]: | 1 | Produktart: | Reinigungsmittel | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Fliesenreinigung | Bodenreinigung | Duft: | Orange | Gebinde: | Flasche | Umweltschutz: | Frei von Mikroplastik | vegan | pH-Wert: | 9,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,52* | € 3,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 894 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,51* | € 3,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 1,95* | ab € 2,64* | € 4,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,74* | € 4,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 894 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00335* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 894 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 894 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|