Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Holz-Reiniger, Inhalt: 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Holz-Reiniger, Inhalt: 750 ml
Frosch Holz-Reiniger, Inhalt: 750 ml
Frosch Holz-Reiniger, Inhalt: 750 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1025
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     112486
EAN/GTIN:
     4001499921629
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
Frosch Holz-Reiniger reinigt und pflegt alle Holzböden und Oberflächen
Frosch® Holz-Reiniger

Für die Reinigung und Pflege von allen Holzoberflächen und Böden.

  • für Purauftrag geeignet
  • mit natürlichen Pflegewirkstoffen der Kiefer
  • vermindert Kratzer pur aufgetragen
  • löst hartnäckige Flecken
  • löst sogar eingetrocknete Flecken wie z.B
  • Rotwein, Kaffee, Olivenöl
  • angenehmer frischer Duft

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Stück [VE]:
1
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Oberflächenreinigung
Duft:
Frischeduft
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
9,4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,22*
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,67*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,67*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.