Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Himbeer Spül-Gel, Inhalt: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Himbeer Spül-Gel, Inhalt: 500 ml
Frosch Himbeer Spül-Gel, Inhalt: 500 ml
Frosch Himbeer Spül-Gel, Inhalt: 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1029
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     116455
EAN/GTIN:
     4001499964558
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Frosch Himbeer Spül-Gel löst hartnäckige Verschmutzung und spendet frischen Duft
Frosch® Himbeer Spül-Gel

Der Spül-Balsam reinigt Geschirr glänzend Sauber und entfernt sehr effektiv starke Verschmutzungen und Verkrustungen.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • Inhaltsstoffe aus europäischem Anbau
  • pH-hautneutral
  • mit Himbeerfrische

Anwendung:

Dosierung (auf 5 L Wasser):
wenig verschmutzt: 3 ml
verschmutzt: 5 ml.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Geschirrspülmittel
Produktkategorie:
Geschirrspülreinigung
Duft:
Himbeer
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
5,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,64*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.