Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch All-in-1 Spül-Tabs Limone 50 St Inhalt: 50 Tabs / 900 g kraftvolle Reinigung & Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch All-in-1 Spül-Tabs Limone 50 St Inhalt: 50 Tabs / 900 g kraftvolle Reinigung & Glanz
Frosch All-in-1 Spül-Tabs Limone 50 St Inhalt: 50 Tabs / 900 g kraftvolle Reinigung & Glanz
Frosch All-in-1 Spül-Tabs Limone 50 St Inhalt: 50 Tabs / 900 g kraftvolle Reinigung & Glanz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1038
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     116334
EAN/GTIN:
     4001499947315
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Frosch All-in-1 Spül-Tabs Limone 50 entsorgen Verschmutzung und Kalkablagerungen
Frosch® All-in-1 Spül-Tabs Limone 50

Die Geschirrspültabs verbinden strahlendes Geschirr mit kraftvoller Reinigung der Spülmaschine in einem.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • kraftvolle Reinigung & Glanz
  • Alles-in-1-Funktion
  • Umweltkarton aus 95% Altpapier
  • Reinigung, Klarspüler, Salzfunktion, Glasschutz, Edelstahlglanz und Krustenlöser

Inhalt: 50 Tabs / 1000 g

Anwendung:

Dosierung: (vollständig beladene Maschine):

1 Tab. Den Tab in den dafür vorgesehenen Behälter Ihres Geschirrspülers legen. Die Zugabe von Salz und Klarspüler ist bei einer Wasserhärte von mehr als 21° dH notwendig. Die Wasserhärte kann beim örtlichen Wasserwerk erfragt werden.


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
1.000
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
7
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 13,73*
2 Tage
356
1
€ 1,95*
ab € 10,33*
€ 14,67*
1
€ 4,95*
ab € 10,51*
€ 14,92*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,51*
€ 14,92*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.