Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rorax Rohrfrei Bio-Power-Gel, Inhalt: 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rorax Rohrfrei Bio-Power-Gel, Inhalt: 1 l
Rorax Rohrfrei Bio-Power-Gel, Inhalt: 1 l
Rorax Rohrfrei Bio-Power-Gel, Inhalt: 1 l
Artikel-Nr.:
     894-ER1049
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     114331
EAN/GTIN:
     4001499196546
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
rorax Rohrfrei Bio-Power-Gel beseitigt umweltschonend Rohrverstopfungen
rorax® Bio-Power-Gel

Besonders umweltschonender Rohreiniger mit Haarlöse-Formel.

  • löst Verstopfungen wie Haare und Fett
  • neutralisiert üble Gerüche
  • Bio-Safe® Rezeptur schädigt Ablfussrohre und Dichtungen nicht
  • ohne Chlor
  • 99 %igen biologischen Abbaubarkeit
  • anwendbar als Vorbeugung

Anwendung:

1. 250ml (siehe Dosierstreifen auf der Flaschenseite) in den Abfluss gießen.

2. Mit 2 Tassen (250ml) heißem Wasser nachspülen.

3. Über Nacht wirken lassen.

4. Danach mit warmen Wasser nachspülen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
1
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Rohrreinigung
Eigenschaft:
nachhaltig
Gebinde:
Flasche
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
11,3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,44*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,74*
1
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 6,10*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.