Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Essig Kalklöse-Essenz 6er Set, Inhalt: 6x 300 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Essig Kalklöse-Essenz 6er Set, Inhalt: 6x 300 ml
Frosch Essig Kalklöse-Essenz 6er Set, Inhalt: 6x 300 ml
Frosch Essig Kalklöse-Essenz 6er Set, Inhalt: 6x 300 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1202
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1202
EAN/GTIN:
     4001499524660
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Frosch Essig Kalklöse-Essenz Spezialreiniger beseitigt Kalk
Frosch® Essig Kalklöse-Essenz

Der Reiniger entfernt wirkungsvoll Kalk und eignet sich sehr gut zur Reinigung von z.B Töpfen, Wasserkochern Amaturen und Duschköpfen.

  • löst Kalk
  • mit Fruchtessig
  • für Küche und Bad geeignet

Dosierung:

Bei leichter Kalkverschmutzung: 2 Esslöffel (30 ml) auf 5 Liter.

Bei hartnäckigen Kalkablagerungen unverdünnt auftragen, einwirken lassen und nachspülen.

Dosierung für Wasserkocher / Töpfe:
150 ml Kalklöse-Essenz und 150 ml Wasser erwärmen – nicht kochen. 5 Minuten einwirken lassen, entleeren und mindestens 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.

Bei Elektrogeräten bitte die Pflegehinweise der Hersteller beachten.

Hinweise:

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien wie z.B. Marmor, Terrazzo, Naturstein, Armaturen mit Gold- oder Silberbad oder emaillierte Badewannen.

Bei empfindlicher Haut empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

Armaturen gründlich nachspülen und trockenwischen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.800
Stück [VE]:
6
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Kalklöser | Badreinigung | Küchenreinigung
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
2,2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 18,77*
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 18,77*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
480CH
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.