Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Orangen Universal Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Orangen Universal Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Frosch Orangen Universal Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Frosch Orangen Universal Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1205
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1205
EAN/GTIN:
     4001499530654
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Frosch Orangen Universal Reiniger entfernt und löst Fett und Schmutz, mit Orangen Duft
Frosch® Orangen Universal-Reiniger

Er entfernt wirkungsvoll Fett - und Schmutzablagerungen auf fast allen abwischbaren Flächen und Böden.

  • sehr gute Hautverträglichkeit
  • entfernt Fett und Schmutz
  • mit Orangenfrische
  • rückstandsfreie Reinigung

Anwendung:

Dosierung: ca. 2 Esslöffel (30 ml) auf 5 L warmes Wasser. Bei hartnäckiger Verschmutzung unverdünnt auftragen, einwirken lassen und gut abspülen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Nicht geeignet für gewachste und geölte Holzoberflächen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
6.000
Stück [VE]:
8
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fliesenreinigung | Bodenreinigung
Duft:
Orange
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
pH-Wert:
9,2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 28,63*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 28,63*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,63*
€ 34,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,57*
€ 32,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,87*
€ 31,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
113065
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.