Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Aloe Vera Spül-Lotion 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Aloe Vera Spül-Lotion 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml
Frosch Aloe Vera Spül-Lotion 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml
Frosch Aloe Vera Spül-Lotion 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1226
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1226
EAN/GTIN:
     4001499564512
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Frosch Aloe Vera Spül-Lotion mit optimaler Fett- und Schmutzlösekraft
Frosch® Aloe Vera Spül-Lotion

Die Spül-Lotion entfernt effektiv Fett und Schmutz von Geschirr und kann durch seine hautschonende Rezeptur auch zur Handreinigung verwendet werden.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • Inhaltsstoffe aus europäischem Anbau
  • sehr gute Hautverträglichkeit
  • pH-hautneutral
  • mit Aloe Vera Extrakt

Anwendung:

Dosierung (auf 5 L Wasser):
wenig verschmutzt: 3 ml
verschmutzt: 5 ml.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
4.000
Produktart:
Geschirrspülmittel
Produktkategorie:
Geschirrspülreinigung
Duft:
Aloe Vera
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
pH-Wert:
5,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 22,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 22,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
1114453
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.